T890HT FLN D063-07-22-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3314969
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3314969
EAN/GTIN 7291075384185
Številka proizvajalca 3314969
L-število L23980 717

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse