HM390 TDCR 150532PDFR-P IC28 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3313136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313136
EAN/GTIN 7291075312669
Številka proizvajalca 3313136
L-število L23910 721

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, premer vpisanega kroga (IC) 11,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer Incircle (IC) 11,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3
  • Dolžina roba Wiper (BS) 0,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse