Lesena strešna lestev 16 stopnic

Št. art.: 33123
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 16
Material les
Vrsta izdelka Strešna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33123
EAN/GTIN 4031405331235
Številka proizvajalca 033123
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za polaganje na strešnih pobočjih od 22 do 5° 75 in za porazdelitev tovora med strešnimi deli v skladu z DIN 4567-4
  • Karolinski borovi ali s prsti povezani borovi nosilci s poševnimi konci za enostavno rokovanje
  • Palice z močnimi, navzgor ukrivljenimi klini; vodoodporno lepljeno, zastekljeno proti vremenskim vplivom in Pro prečko privito 4-krat.
  • Širina žice: 350 mm
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Napotek: V skladu z informacijami DGUV 201-054 morajo biti strešne lestve obešene v varnostnih kljukah strehe v skladu s standardom DIN EN 517 (ne v zgornjem prečniku). Uporaba kot pristajalna lestev ni dovoljena

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 350 mm
  • Višina stebra: 29 mm
  • Dolžina prevodnika: 4480 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 16 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki

Ustreznih izdelkov