PCLCR 1616X-09S-JHP-MC Vpenjalno držalo za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308028
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3308028
EAN/GTIN 7291075365351
Številka proizvajalca 3308028
L-število L23990 669

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 71 mm, dolžina glave (LH) 23 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 71 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 23 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov