ICG 220 IC908 Vrtalne glave z lomilcem odrezkov za obdelavo nerjavnega in legiranega jekla

Št. art.: 3302965
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3302965
EAN/GTIN 7291075373714
Številka proizvajalca 3302965
L-število L24050 2524

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 22 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 22.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 130 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,99 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,36 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 130 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse