3/8″ natični ključ, srednja-dolgo (inch) 1/2″

Št. art.: 3300XA 1/2
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3300XA 1/2
EAN/GTIN 4991644047505
Številka proizvajalca 3300XA 1/2
L-število L60050 10353
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 40 mm
  • Dimenzija D2: 17 mm
  • D1: 18 mm
  • Dolžina: 18 mm
  • Višina: 26,5 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1/2″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden