9-delni komplet številk za luknjanje po standardu DIN 1451, višina pisave 5 mm, trdota 58-61 HRC pri graviranju

Št. art.: 330-005P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 330-005P
EAN/GTIN 4027474928193
Številka proizvajalca 330-005P
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Točkasti 9-delni komplet udarnih številk z izjemno visoko kakovostjo iz serije 330 se uporablja za enostavno označevanje obdelovancev z močjo do 1300 N/mm² (42 HRC) v trgovini, industriji in delavnicah. Komplet ima standardizirano pisavo v skladu s standardom DIN 1451 in trdoto pri graviranju med 58 in 61 HRC. Udarne številke izredno težke kakovosti iz serije 330 imajo večje steblo, kar poveča težo in olajša vbijanje v obdelovanec. Črtkana pisava zmanjšuje učinek zareze pri odtisnjeni oznaki.
  • Posebej dolga življenjska doba zaradi proizvodnje s postopkom hladnega preoblikovanja, pri katerem se tok vlaken materiala ne prekine.
  • Pakirano v naši preizkušeni plastični pločevinki, ki se ne zlomi in omogoča pregled

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 75 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 2 15/16
  • Z držalom: Ne
  • Širina vpenjala [mm]: 10
  • Širina vpetja [palec]: 3/8
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 5 mm