Izvoljeni. Tester Capture Lite 0,02-1 Nm

Št. art.: 3297888
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3297888
EAN/GTIN 0611702896916
Številka proizvajalca 3297888
L-število L60160 6046
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Digitalni merilnik navora za preizkušanje momentnih ključev in izvijačev
  • Lahak in robusten zaradi aluminijastega osnovnega ohišja
  • 5 modelov od 0,02 N-m do 350 N-m
  • S kvadratno gredjo 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 in CL10H s šestkotno gredjo 1/4″)
  • Merilno odstopanje +/- 1 % za vse odčitke
  • 3 načini merjenja: Prikaz drsne vrednosti (sled), zaznavanje točke izbočenja (prvi vrh), merjenje najvišje vrednosti (vrh)
  • Najlažje upravljanje z upravljanjem z 1 gumbom (način merjenja, enota)
  • Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in
  • optimalno berljiv zaradi enovrstičnega dobro osvetljenega zaslona OLED
  • funkcija samodejnega zagona, ko je orodje za navor priključeno
  • način samodejnega spanja, ko ni v uporabi
  • lahko pritrditev na mizo ali steno
  • napajanje in izhod podatkov prek povezave USB

Poseg dobave:
  • Tester Capture Lite
  • Priključni kabel USB
  • Priključek (odvisno od modela)
  • Uporabniški priročnik
  • Testni certifikat
  • Trdno plastično ohišje z vložkom
.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Ločljivost: 0,0001
  • Smer delovanja: Desno
  • Navor (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 0,18 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,02 lbf ft - 0,74 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,02 Nm - 1 Nm
  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 70 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Material: Aluminijasto ohišje
  • Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % za vse odčitke
  • Vmesnik: USB
  • 1000 V izoliran: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez