Digitalni globinski mikrometer, palec/metrski, 0-6″, vključno s 6 palicami

Št. art.: 329-350-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329-350-30
EAN/GTIN 4946368695860
Številka proizvajalca 329-350-30
L-število L40010 11470
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Globinomer Digimatic z zamenljivimi paličnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi palični vložki Ø 4 mm z nalepljeno merilno površino ponujajo veliko merilno območje v korakih po 25 mm. Zaklepna naprava Za stalno merilno silo poskrbi zaskočnica

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Vrednost korakov številk: 209-918
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863 , 1x baterijo SR-44.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov