9-delni standardni komplet udarnih številk DIN 1451 z višino znaka 15 mm, trdota 58-61 HRC na gravuri

Št. art.: 328-115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 328-115
EAN/GTIN 4027474010072
Številka proizvajalca 328-115
L-število L80010 1759
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Devetdelni standardni komplet udarnih številk iz serije 328 se uporablja za enostavno označevanje obdelovancev z močjo do 900 N/mm² (27 HRC) v trgovini, industriji in delavnicah. Komplet ima standardizirano pisavo v skladu s standardom DIN 1451 in trdoto pri graviranju med 58 in 61 HRC. Standardni komplet serije 328 je klasični komplet, ki je idealen za vsestransko uporabo.
  • Posebej dolga življenjska doba zaradi proizvodnje s postopkom hladnega preoblikovanja, pri katerem se tok vlaken materiala ne prekine.
  • Pakirano v naši preizkušeni plastični pločevinki, ki se ne zlomi in omogoča pregled

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Pogonska tehnika, gospodarska vozila, tehnična trgovina, trgovina, elektrotehnika, industrija, jeklene konstrukcije
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 90 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 3 9/16
  • Z držalom: Ne
  • Širina vpenjala [mm]: 16
  • Širina vpetja [palec]: 5/8
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 15 mm