TorcoFix SE 60-300 Nm

Št. art.: 3278557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3278557
EAN/GTIN 4010886962411
Številka proizvajalca 3278557
L-število L60160 5441
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 60 do 300 N-m / 45 do 220 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevast momentni ključ s pravokotno vtičnico za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Vključuje sledljiv preskusni certifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Za nadzorovano desno in levo zategovanje (za spremembo smeri zamenjajte orodje za vstavljanje)
Pravokotna posoda 14x18 mm, vključno z Pripomoček za izmetavanje
Trdna, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
Nov ergonomski ročaj, oblikovan glede na naravni položaj roke za prijemanje
Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke ter pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
Dvojna skala N-m / lbf-ft z nonijem (N-m), povečano pregledno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
Z nonijem za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft nastavitev samo prek glavne skale
Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
Črta lestvice je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
Napis enote je integriran v okvir skale in zaščiten pred obrabo prek preglednega okna,
Precizen vzmetni mehanizem ustvari jasno zaznaven in slišen sprožilni signal, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
Vključuje zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je dosežena vrednost navora. Naprava proti kotaljenju preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju skotalila.

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 44 mm
  • Skupna višina [mm]: 44 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 570 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 502,3 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Varnostna ključavnica
  • Delitev lestvice: 10
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 25,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska
    • industrija
    • gradbena in gospodarska vozila
    • vojaška
    • energetika
    • stroji
    • komunalne storitve
    • servisi
    • kmetijstvo
    • nafta in plin