TorcoFix TF-K400 3/4″ 80-400 Nm

Št. art.: 3278409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4
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
Maksimalni vrtilni moment 400 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3278409
EAN/GTIN 4010886962336
Številka proizvajalca 3278409
L-število L60160 5960
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 80-400 N-m / 60-300 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno ročico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Način izdelave:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Vključuje Sledljivo potrdilo o preskusu (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko (obratni kvadrat za spremembo smeri)
3/4″ skozi kvadrat z zaklepom na zatiču
Razgibana, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano ročico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Nov ergonomski ročaj,
Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke in pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
Dvojna lestvica N-m / lbf-ft z vernierjem (N-m), povečano vidno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
Z vernierjem za glavno lestvico N-m za nastavitev vmesnih vrednosti lestvice; lbf-ft nastavitev samo prek glavne skale
Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
Črta skale je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
Napis enote je vgrajen v okvir skale in prek preglednega okna zaščiten pred obrabo,
Precizni vzmetni mehanizem sproži jasno zaznaven in slišen signal sprožitve, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
Vključno z zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je dosežena vrednost navora. Naprava proti kotaljenju preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju skotalila.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 31,25 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Skozi kvadratni spoj
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Število zob: 36
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Karton
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 62 mm
  • Skupna višina [mm]: 52 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 690 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 593,3 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 62,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 31 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice: 10
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna