Stožčasti tulec z notranjim stožcem, MK/zunanji ⌀ B: 3/35

Št. art.: 327492 3/35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/zunanji ⌀ B Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

A 44 mm
Dolžina C 32 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327492 3/35
EAN/GTIN 4067263558439
Številka proizvajalca 327492 3/35
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brušeni stožčasti tulci za prilagoditev morsekonusne gredi na cilindrično vpenjanje v stružni glavi ali vpenjalni stročnici. Obroč preprečuje aksialni premik v vpenjalni glavi.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465 in Röhm CoAE.

Opomba:

Pri uporabi v stružni glavi je priporočljivo struženje/brušenje vpenjalnih čeljusti.