Sojemalni nastavek s HM-ploščicami Desni tek, Tip: 25

Št. art.: 327480 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega kroga A 25 mm
Zunanji ⌀ B 45 mm
Dolžina C 33 mm
⌀ primerne centrirne konice D 10 mm
Število ploščic 3
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327480 25
EAN/GTIN 4067263558309
Številka proizvajalca 327480 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki vključno z zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.