{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ delovnega območja | 9 mm - 16 mm | |
| ⌀ vpenjalnega kroga A | 8 mm | |
| Dolžina C | 38 mm | |
| ⌀ primerne centrirne konice D | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
| Številka izdelka | 327472 9-16 | |
| EAN/GTIN | 4067263558231 | |
| Številka proizvajalca | 327472 9-16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |