Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Desni tek, ⌀ delovnega območja: 9-16mm

Št. art.: 327470 9-16
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
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ delovnega območja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ delovnega območja 9 mm - 16 mm
⌀ vpenjalnega kroga A 8 mm
Dolžina C 38 mm
⌀ primerne centrirne konice D 4 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327470 9-16
EAN/GTIN 4067263558163
Številka proizvajalca 327470 9-16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, neposredno ozobljeni z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.