Komplet Henkellocheisen ⌀ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm v plastični vrečki za zvijanje

Št. art.: 326-109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 326-109
EAN/GTIN 4027474916695
Številka proizvajalca 326-109
L-število L80010 2571
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 9-delni komplet Henkellochevih želez z različnimi premeri se uporablja za prebadanje lukenj ali izdelavo tesnil in tesnil iz gume, usnja, filca, plastike, plute in različnih materialov. Kratek votli valj je na spodnjem robu ostro odrezan. Stožčasta luknjarska glava je pritrjena na dva nosilca. Tako nastane vdolbina na obeh straneh. Zaradi posebej močne zasnove želez Henkelloche je mogoče obdelovati najrazličnejše materiale. Praktična plastična vrečka v rolo omogoča maksimalno organizacijo in je idealna tudi za prevoz.
  • Izjemno ostra rezila za prilagojeno obdelavo najrazličnejših materialov
  • Enakomerna porazdelitev sile na votli valj zaradi učinka udarca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Material, ki ga je treba obdelati: Snov
  • Število orodij: 9
  • Skupna dolžina orodja (komplet) [mm]: 100 – 141
  • Premer lukenj v kompletu [mm]: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
  • Skupna širina orodja (komplet) [mm]: 14,5; 18,5; 18,5; 23; 26; 26; 31; 31; 37