Natančna pinceta Profesionalna ESD tip 5 5, 110 mm

Št. art.: 32334
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32334
EAN/GTIN 4010995323349
Številka proizvajalca 32334
L-število L60070 3216
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Natančna pinceta za prijemanje in držanje elektronskih komponent
  • Zasnova: gladke oprijemalne površine, oprijemalne površine brez utorov
  • Oblikovanje: črna prevleka proti bleščanju, antistatična
  • Oblikovanje: protimagnetno in odporno na kisline
  • Oblikovanje: površinska upornost 10^6 - 10^9 Ohm
  • Oblika konice: ravna s stabilno konico
  • Material: Posebej legirano krom-nikljevo nerjavno jeklo
  • IEC 61340-5-1

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Tip: 5
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • delovna dolžina (mm): 110 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne