Digitalni zunanji mikrometer za merjenje širine zob IP65, palec/metrski, 2-3″, plošča = 20 mm

Št. art.: 323-352-30
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 323-352-30
EAN/GTIN 4946368689593
Številka proizvajalca 323-352-30
L-število L40010 13407
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje težko dostopnih elementov in imajo naslednje prednosti: Omogoča merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Omogoča merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 2 - 3
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0003″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,0003″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov