2-sekcijska zložljiva lestev z nivello® truss 2x8 prečkami

Št. art.: 32216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×8
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32216
EAN/GTIN 4031405322165
Številka proizvajalca 032216
L-število L90110 23
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zložljiva lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev
  • Optimalna varnost pri obratovanju zahvaljujoč šestim jeklenim tečajem, ki se samodejno zaklenejo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Prečna tirnica Nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 350 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5800 mm
  • Zunanja širina: 350 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnih delov: 2399 mm
  • 2-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 4798 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 2441 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot lestev: 1541 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x8 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov