{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Morsekonus | MK4 | |
| ⌀ ohišja D | 42 mm | |
| Uporabna dolžina B | 75,5 mm | |
| maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
| za maso obdelovanca | 800 kg | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 320650 4 | |
| EAN/GTIN | 4019208000169 | |
| Številka proizvajalca | 005469 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |