Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 2

Št. art.: 320631 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 28 mm
⌀ držala d 24 mm
Uporabna dolžina L1 34 mm
Kot konice 60 stopinj
ustreza barvni kodi K24
Zev ključa 24 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320631 2
EAN/GTIN 4045197774675
Številka proizvajalca 320631 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.
  • V celoti kaljeno in brušeno.
  • Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.

Primerno za:

Stružne konice art. 320659 vel. 5, art. 321335 vel. 5.