{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 63 mm | |
| Velikost ploščice | 16HP | |
| Trn za rezkarje | PSC | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 65 mm | |
| Osni zamik konic f | 45 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 16E.. | |
| Vrsta držala | Votli konus | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 320420 63/16HP | |
| EAN/GTIN | 2050002063129 | |
| Številka proizvajalca | TOP52GR40,0 |