{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 40 mm | |
| Velikost ploščice | 11 | |
| Trn za rezkarje | PSC | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 90 mm | |
| Uporabna dolžina LN | 70 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 32 mm | |
| Osni zamik konic f | 17 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
| Rezervni del | S05 | |
| Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
| Številka izdelka | 320395 40/11-90 | |
| EAN/GTIN | 2050001714886 | |
| Številka proizvajalca | PS4.BDB.RQA.090 |