{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 63 mm | |
| Velikost ploščice | 12 | |
| Trn za rezkarje | PSC | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 180 mm | |
| Uporabna dolžina LN | 158 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
| Osni zamik konic f | 27 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Rezervni del | P01 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
| Številka izdelka | 320390 63/12-180 | |
| EAN/GTIN | 2050001715739 | |
| Številka proizvajalca | PS6.PCD.RLC.180 |