{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 40 mm | |
| Velikost ploščice | 16 | |
| Trn za rezkarje | PSC | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 50 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
| Osni zamik konic f | 27 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1604.. | |
| Rezervni del | S07 | |
| Celotna dolžina | 74 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 320351 40/16HP | |
| EAN/GTIN | 2050002040656 | |
| Številka proizvajalca | PS4.KVF.LPA.050-HP |