{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 50 mm | |
| Velikost ploščice | 15 | |
| Trn za rezkarje | PSC | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 60 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 63 mm | |
| Osni zamik konic f | 35 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
| Rezervni del | P05 | |
| Celotna dolžina | 90 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 320335 50/15HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039902 | |
| Številka proizvajalca | PS5.PDF.RJA.060-HP |