DCNS 095-029-100B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203007
EAN/GTIN 7291075297676
Številka proizvajalca 3203007
L-število L24040 1129

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 9,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 76,3 mm, efektivna dolžina (LU) 29,94 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 38,57 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 095
  • Skupna dolžina (OAL) 76,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,44 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 40,3 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 29,94 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse