{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 40 mm | |
| Velikost ploščice | 12 | |
| Trn za rezkarje | HSK-T | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 110 mm | |
| Uporabna dolžina LN | 90 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 32 mm | |
| Osni zamik konic f | 22 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
| Rezervni del | S01 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Vrsta držala | Votli konus | |
| Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
| Številka izdelka | 320086 40/12-110 | |
| EAN/GTIN | 2050001715272 | |
| Številka proizvajalca | HA4.BCC.LLA.110 |