DCM 090-045-12A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200645
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200645
EAN/GTIN 7291075101614
Številka proizvajalca 3200645
L-število L24040 1219

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9.0, skupna dolžina (OAL) 102,1 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 55,46 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 090-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 102,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,64 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 57,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 45 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse