DCM 080-024-12.7A-3D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200638
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200638
EAN/GTIN 7291075101850
Številka proizvajalca 3200638
L-število L24040 304

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,315″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 3,15 ″, uporabna dolžina (LU) 0,94″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,331″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,315″
  • Decimalni ekvivalent: 0,315″
  • Premer prirobnice (DF): 0,63″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,323″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 8,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 080-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 3,15″
  • Dolžina točke (PL): 0,057″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,38″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Uporabna dolžina (LU): 0,94″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse