DCM 170-085-20A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200580
EAN/GTIN 7291075101553
Številka proizvajalca 3200580
L-število L24040 1140

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17.0, skupna dolžina (OAL) 157,5 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 104,41 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 170-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 157,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 107,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse