DCM 105-052-16A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200540
EAN/GTIN 7291075101522
Številka proizvajalca 3200540
L-število L24040 1109

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 10,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 115 mm, efektivna dolžina (LU) 52 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 10,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65,09 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 105-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 115 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 67 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse