DCM 130-065-16A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200450
EAN/GTIN 7291075101447
Številka proizvajalca 3200450
L-število L24040 1043

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, skupna dolžina (OAL) 130,5 mm, efektivna dolžina (LU) 65 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80,13 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 130-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 130,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,37 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 82,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico