SOF45 8/16-D063-04-22R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3199103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3199103
EAN/GTIN 7291075232325
Številka proizvajalca 3199103
L-število L23980 754

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 71 mm, število ploščic (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 41,6 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 71 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 71 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL) 41,6 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse