Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 68-95

Št. art.: 319888 68-95
Nov izdelek
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
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BMT Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Z 64 mm
x 95 mm
l1 123 mm
da 40 mm
L1 68 mm
L2 110 mm
L3 21 mm
h1 84 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319888 68-95
EAN/GTIN 4069515001496
Številka proizvajalca 319888 68-95
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.
Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura.
Za notranje in zunanje hlajenje.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.
  • Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.
  • Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.

Uporaba:

Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.
Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.
MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12; QT 200; QT 250; QTE 100; QTE 200; QTE 300; QTS 200; QTS 250; QTU 200; QTU 250; QT-Compact 100; QT-Compact 200; QT-Compact 300

Opomba:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.