Prečno držalo Eco BMT, BMT: 55

Št. art.: 319886 55
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
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BMT Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

x 95 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 45 mm
h1 25 mm
h2 91 mm
Za tip stroja Emag VL, Emag VT
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319886 55
EAN/GTIN 4069515001397
Številka proizvajalca 319886 55
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.
Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura. Merilo za optimalno nastavitev obdelovalnega orodja. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev.
Za notranje in zunanje hlajenje.
Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.
  • Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.
  • Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.

Uporaba:

Zlasti za plano in notranjo obdelavo.
Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (PREJ DOOSAN): LYNX 2600; LYNX 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
  • E-MAG: VL 2; VL 4; VL 2; VL 4-V2; VL 4-V3; VL 4 HP
  • EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51; TA-42; TA-51; T-65
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Opomba:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.