Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA, VXT3, Vpenjalni premer D1: 8mm

Št. art.: 319845 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje VXT3
Previsna dolžina A 18 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319845 8
EAN/GTIN 4069739471129
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Izvedba:

VXT − fleksibilni sistem z dvojnim stožcem. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Optimizirana stabilnost in blaženje
  • Menjava orodja, fleksibilnost in modularnost.
  • Najvišja natančnost in ponovljivost (+/-0,002).
  • Združljivost s sistemom VARIA VX

Uporaba:

Sistem za hitro menjavo za statične rotacijske uporabe.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VXT3 in VXT4 pri 5,4 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem št. 211750 vel. 5,7. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov