Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 30, Tip: 1,5-16

Št. art.: 319501 1,5-16
Red Week %
141,07 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Velikost VDI VDI 30
primerne vpenjalne stročnice 415 E
Vpenjalno območje d2 2 mm - 16 mm
⌀ zveze d6 68 mm
Zunanji ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319501 1,5-16
EAN/GTIN 4062406422691
Številka proizvajalca 319501 1,5-16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.