Šoba za hladilno tekočino SmartKD s kroglastim priključkom, Tip × dolžina cevi: 14X70

Št. art.: 319478 14X70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip × dolžina cevi Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip SmartKD
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina šobe 70 mm
⌀ krogle 14 mm
Izvedba Okrogla glava
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319478 14X70
EAN/GTIN 4260711110511
Številka proizvajalca 01107
Proizvajalec/odgovorna oseba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
Krogla iz nerjavečega jekla v kombinaciji s fleksibilno kompozitno cevjo. Pritrditev cevi s prekrivno matico.
CNC-šoba za hladilno tekočino s pametno cevjo – s SmartKD prihranite čas opremljanja in zagotovite optimalno hlajenje rezila orodja. SmartKD se prilega številnim nastavkom VDI in BMT različnih nemških in mednarodnih proizvajalcev. Primerno za tlake od 6 do 10 barov.

Prednosti:

  • Hitra in preprosta montaža.
  • Krogla iz nerjavečega jekla.
  • Fleksibilna zamenljiva pametna cev.
  • Natančen močan curek hladilne tekočine.

Uporaba:

Vstavite šobo za hladilno tekočino v izvrtino za hladilno tekočino in nato poravnajte cev z rezilom.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.