• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D midi, Tip: 10R

Št. art.: 319456 10R
Popust
214,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja desni
Vpenjalni premer D1 10 mm
⌀ držala D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Dolžina držala Ls 53 mm
Celotna dolžina L2 89 mm
Radij R 1,2 mm
C 1 mm
Osni zamik Z 11 mm
Globina notranjega struženja do 3×D
Nihanje z dušenjem
Vrsta izdelka Stabilizator nožev za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319456 10R
EAN/GTIN 4062406309114
Številka proizvajalca 319456 10R
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Opomba:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.
Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.
Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. ⌀ držala D2 = 25 mm, na voljo po ponudbi.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vpetje nožev za notranje struženje.
  • Za zmanjšanje vibracij pri struženju.
  • Za najboljšo dostopnost uporabite izvedbo Mini. Za dobro dostopnost in blaženje uporabite izvedbo Midi. Za maksimalno zmanjšanje vibracij uporabite izvedbo Maxi.
  • Vpenjalni premer stabilizatorja nožev za notranje struženje mora ustrezati premeru noža za notranje struženje.
  • Nož za notranje struženje mora biti vstavljen po celotni dolžini L2.
  • Pred uporabo izvedite preverjanje trka na osnovi CAD-podatkov: ho7.eu/etool.
  • Montirajte samo nože za notranje struženje in držala orodij v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Upoštevajte smer rezanja (v desno ali levo).
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte le v zaprtem sistemu brez zunanjega dostopa.
  • Po trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne montirajte drugih orodij ali obdelovancev razen nožev za notranje struženje.
  • Ne montirajte zakrivljenih ali posnetih nožev za notranje struženje.
  • Previsna dolžina vstavljenega noža za notranje struženje ne sme presegati 3×D.
  • Ne uporabljajte noža za notranje struženje, ko je stabilizator nožev za notranje struženje montiran v stroj.