Držalo noža za notranje struženje, z zarezami Oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 10mm

Št. art.: 319276 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Navoj M M22×1,5
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319276 10
EAN/GTIN 4045197782441
Številka proizvajalca 319276 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.
  • Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.

Pri vel. 10 − 20 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

Opomba:

Nadomestne dele za art. 319287319288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov