F90LN D125-09-38.10-L-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3191511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3191511
EAN/GTIN 7291075231267
Številka proizvajalca 3191511
L-število L23980 183

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 95 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 95 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse