T490 SM-D80-58-5-32-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3190492
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3190492
EAN/GTIN 7291075237795
Številka proizvajalca 3190492
L-število L23980 166

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 74 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih elementov (CICT) 25, dolžina reza maks. (APMX) 58 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 75 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 74 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 25
  • Dolžina reza maks (APMX) 58 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse