Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, PSC 40, za 4-kotnik: 20mm

Št. art.: 318901 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 20 mm
Trn za rezkarje PSC 40
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 80 mm
Vpenjalna dolžina L1 60 mm
B 30 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318901 20
EAN/GTIN 2050001715654
Številka proizvajalca PS4.V20.R11.080

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
Ustrezena PSC cev za hladilno sredsto št. art. 309885 vel. 40.