Eco držalo orodij aksialno, enojno, levo, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm

Št. art.: 318624 25
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 25 mm
Trn za rezkarje HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 130 mm
Vpenjalna dolžina L1 88 mm
B 25 mm
Zunanji ⌀ D 78 mm
Vrsta izdelka Držalo orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318624 25
EAN/GTIN 4069515009027
Številka proizvajalca 318624 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.
GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.
Tanka kontura za boljšo dostopnost.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Opomba:

Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.