T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST 65° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3181227
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181227
EAN/GTIN 7291075317596
Številka proizvajalca 3181227
L-število L23980 2268

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6,74″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 4,72 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6,74″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6,74″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Premer pesta (DHUB): 4,72″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse