SDN D5.00-.187-10-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3181215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3181215
EAN/GTIN 7291075264975
Številka proizvajalca 3181215
L-število L23980 2251

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,47 8 ″, premer rezanja (DC) 5 8″, rezanje element Count (CICT) 16 3, rezanje Širina največja (CWX) 0,207 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,187″, flavta Count (NOF) 16, premer vozlišča (DHUB) 3/8 ″, skupna dolžina (OAL) 4 / 1″, periferni efektivni rezalni rob 3 (ZEFP Count)

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,47″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,207″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,187″
  • Število flavte (NOF): 16
  • Premer pesta (DHUB): 1-3/4″
  • Debelina pesta (THUB): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 3/8″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8

Ustreznih izdelkov