SDN D3.00-.156-08-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3181050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3181050
EAN/GTIN 7291075264944
Številka proizvajalca 3181050
L-število L23980 2100

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 0,7 4 ″, premer rezanja (DC) 3 5″, rezanje element Count (CICT) 10 1, rezanje Širina največja (CWX) 0,175 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,156″, flavta Count (NOF) 10, premer vozlišča (DHUB) 1/4 ″, skupna dolžina (OAL) 2 / 1″, periferni efektivni rezalni rob 1 (ZEFP Count)

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,7″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,175″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,156″
  • Število flavte (NOF): 10
  • Premer pesta (DHUB): 1-1/2″
  • Debelina pesta (THUB): 1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 5

Ustreznih izdelkov