Digitalni zunanji mikrometer z zamenljivim merilnim nakovalom 25-50 mm, IP65

Št. art.: 317-252-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 317-252-30
EAN/GTIN 4946368688817
Številka proizvajalca 317-252-30
L-število L40010 11322
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer Digimatic z zamenljivim nakovalom za merjenje različnih elementov vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje debeline sten cevi in valjev, višine glave zakovice itd. z zamenljivim nakovalom (nakovala: ravna, valjasta, v obliki črke V).

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 25 - 50
Vrednost gradacije: 0,001 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±4 µm
Merilo: merilni boben in tuljava, satenasto kromirana, ø18 mm
Prikazovalnik: LCD, višina številk 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključuje škatlo, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterijo, nakovala.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov